ミヤザキ食器
ピッコロビアンカ ウェーブボウル
形状
角
食器の種類
洋食器
色
白
高さ(mm)
48
短辺(mm)
85
長辺(mm)
105
サイズ(inch)
4
TKG品番
9-1687-0601
TKG品番(2017)
6-1517-0601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00644525
-
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください