山加商店
カジュアルウェア 兼用ソーサー
食器の種類
洋食器
材質
陶磁器
色
白
直径(Φmm)
156
高さ(mm)
18
TKG品番
9-2341-1202
TKG品番(2017)
6-2128-1402
内容量
1セット(6個)
注意
※ソーサーのみの商品です。カップ別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00644762
YB3601
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください