山加商店
カジュアルウェア ティーカップ
食器の種類
洋食器
材質
陶磁器
容量(mL)
200
色
白
高さ(mm)
53
質量(g)
140
短径×長径(Φmm)
88×115
TKG品番
9-2341-1301
TKG品番(2017)
6-2128-1601
内容量
1セット(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00644805
YB3601
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください