ウインターフロスト スクエア皿

ウインターフロスト スクエア皿 - CORELLE(コレール)ウインターフロスト スクエア皿 - CORELLE(コレール)
(1件のレビュー)

たっぷりでもスッキリ収納薄く、糸底のない独自のデザインで収納性にも優れています。皿を10枚重ねてもわずか5cm。収納スペースは従来の約半分ですみます。限られた厨房スペースを広々効率的に使えます。作業効率もグ-ンとアップ重量は陶磁器に比べて約3分の2と軽量設計。大量の食事を用意したり、食器を運んだりする時の労力も軽くなります。また、汚れがつきにくく、油汚れもサッと落ちるので、食器洗いもラクラク。もちろん、食器洗浄機にも対応できます。
割れたりカケたりしにくいコレールは、陶磁器に比べ軽くて丈夫。割れたりカケたりしにくく、食器補充費を削減します。特に、立食やバイキングなど、大勢のお客様が食器を扱うような場合にも安心です。
いつまでも美しく衛生的表面が硬くなめらかなので汚れや雑菌が付着しにくく、残り香もありません。もちろん、変形や変質、退色などの経年劣化も少なく、いつまでも清潔で、つややかな美しさを保ちます。また、耐熱性も優れているので、熱湯消毒が行え、熱風消毒保管庫にも使用できます。
いろいろ使えて便利白を基調にしたシンプルなデザイン、しかも、ひとつの器で多彩なメニューに適応できるようサイズや形が設計されているので、どんなメニューにも合わせやすく、メニューごとに食器を揃える必要がありません。さらに、耐熱温度差120℃で、電子レンジ、オーブン調理も自在です。

食器洗浄機業務用材質全面積層強化ガラス形状角皿ホワイト容量(mL)-食器の種類洋食器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
サイズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00644918J2211Nスクエア皿(中)225×225225×2259-2345-0102
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
00644927J2206Nスクエア皿(小)165×165165×1659-2345-0103
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
00644902J2213Nスクエア皿(大)265×265265×2659-2345-0101
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00644918
2018-09-03
用途: 夫婦の朝食のデザートの盛り付け

軽くて壊れにくくスッキリ収納に重宝しています角形も魅力です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする