曜日別特売

リビー テンポ スクエアサラダプレート

リビー テンポ スクエアサラダプレート - リビーリビー テンポ スクエアサラダプレート - リビー
(3件のレビュー)
材質ソーダガラス形状角皿食器の種類洋食器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0064604717972996インチ152×152×139-2351-01016-2135-0101
820
709
780(税込)
5日以内出荷
0064605617947098インチ203×203×199-2351-01026-2135-0102
950
799
879(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00646047
2022-04-25
用途: グラスペイント教室で使用
その他業種

他で購入した物は色々難ありでしたが、こちらは擦れや歪みも無く満足です。
教室講習会の時にまた購入したいと思います。

対象商品 : 00646056
2021-02-17
用途: 個人使用
kinnohane卸売・小売業

大きさ的にも使いやすい大きさで、しっかりとしていて良いと思います。額縁の幅もあるのてお洒落。ガラス面に歪みのような揺らぎがあるので、星マイナス1にしました。

対象商品 : 00646056
2016-09-29
用途: 装飾用
教育・研究機関

色々探しましたが、このサイズはどこよりも安いと思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする