曜日別特売

カップ&ソーサースタンド

カップ&ソーサースタンド - タイガークラウン

コレクションを飾る、鑑賞、収納する。
カップの置台が広いので足つきのカップも安定して乗せられます。

食器の種類洋食器材質スチロール樹脂質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×118×98外径(mm)62(カップ乗せ部)TKG品番9-2330-1001TKG品番(2017)6-2142-0801内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00646223715
500
499
549(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする