ジャストスレート サービングボード 手付

ジャストスレート サービングボード 手付 - TKGジャストスレート サービングボード 手付 - TKG

天然スレートとは、水成岩の一種である粘板岩を薄く割って板状にしたものをいいます。天然スレートは緻密で吸水性が少なく、アルカリや酸に強く独特の模様があります。ヨーロッパでは屋根材として広く用いられ、モン・サン・ミッシェル修道院、パリのルーブル美術館などにも使用されています。

食器の種類洋食器材質天然スレート形状長角皿タイプ42×15cm短辺(mm)150長辺(mm)420板厚(mm)5TKG品番9-2357-1101TKG品番(2017)6-2141-1101内容量1個
注意
※天然の素材を使用しておりますので、サイズに若干の違いがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0064633657
10,500
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする