REVOL
レヴォル フロワッセ エスプレッソ
自由な発想で自由に使える、個性的なデザインと美しい色が魅力的。
冷たいドリンク、温かいお飲み物はもちろん、アペタイザーやサラダ、アイスクリームなど、さまざまな組合せでお楽しみ下さい。
食器の種類
洋食器
材質
耐熱磁器
容量(mL)
80
耐熱温度(℃)
300
直径×高さ(mm)
65×60
内容量
1個
全10種類を絞り込む
色
選択してください
カリビアンブルー
クリーム
ゴールド
サテンブラック
ショコラ
シルバー
バイオレットブルー
バーベナ
ホワイト
ライトピンク
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00648156
620247
ショコラ
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
00648165
1640
サテンブラック
¥
5,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
00648208
638118
カリビアンブルー
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
00648138
616096
ホワイト
¥
2,000
取扱い終了
00648147
620248
クリーム
¥
1,200
取扱い終了
00648174
1638
バーベナ
¥
1,200
取扱い終了
00648183
638117
ライトピンク
¥
2,000
取扱い終了
00648192
638115
バイオレットブルー
¥
1,200
取扱い終了
00648217
637478
ゴールド
¥
1,400
取扱い終了
00648226
637477
シルバー
¥
1,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください