レヴォル フロワッセ カプチーノ

レヴォル フロワッセ カプチーノ - REVOLレヴォル フロワッセ カプチーノ - REVOLレヴォル フロワッセ カプチーノ - REVOLレヴォル フロワッセ カプチーノ - REVOL

自由な発想で自由に使える、個性的なデザインと美しい色が魅力的。
冷たいドリンク、温かいお飲み物はもちろん、アペタイザーやサラダ、アイスクリームなど、さまざまな組合せでお楽しみ下さい。

食器の種類洋食器材質耐熱磁器容量(mL)180耐熱温度(℃)300直径×高さ(mm)85×85内容量1個
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00648235617868ホワイト
7,000
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
006482622114サテンブラック
7,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
00648296638122カリビアンブルー
3,500
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
00648244621438クリーム
2,500
取扱い終了
0064825359ショコラ
2,500
取扱い終了
00648278638121ライトピンク
3,000
取扱い終了
00648287638120バイオレットブルー
2,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする