エムズジャパン
ソニック 角小皿
食器の種類
和食器
材質
陶磁器
タイプ
美濃焼
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00648926
T0385
白
9-2368-0401
6-2159-0401
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00648908
T0383
黒
9-2368-0201
6-2159-0201
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください