エムズジャパン
黒磯 湯呑
食器の種類
和食器
材質
陶磁器
容量(mL)
200
タイプ
信楽焼
直径×高さ(mm)
85×75
TKG品番
9-2378-0701
TKG品番(2017)
6-2169-0301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00650222
H003
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください