エムズジャパン
京祥瑞長湯呑
食器の種類
和食器
材質
陶磁器
容器(mL)
200
種別
瀬戸焼
直径×高さ(mm)
65×85
TKG品番
9-2378-1501
TKG品番(2017)
6-2169-1501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00650362
Y101
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください