エムズジャパン
さくらんぼ湯呑
食器の種類
和食器
材質
陶磁器
容量(mL)
140
タイプ
信楽焼
直径×高さ(mm)
90×70
TKG品番
9-2378-1901
TKG品番(2017)
6-2169-2101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00650432
D0642
¥
4,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください