エムズジャパン
青しずく湯呑
食器の種類
和食器
材質
陶磁器
容量(mL)
170
タイプ
信楽焼
直径×高さ(mm)
90×75
TKG品番
9-2378-2101
TKG品番(2017)
6-2169-2301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00650457
D0644
¥
4,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください