エムズジャパン
千本十草反千茶
食器の種類
和食器
材質
陶磁器
容量(mL)
160
タイプ
美濃焼
直径×高さ(mm)
95×55
TKG品番
9-2378-2201
TKG品番(2017)
6-2169-2501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00650475
Y109
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください