エムズジャパン
白刷毛中湯呑
食器の種類
和食器
材質
陶磁器
容量(mL)
115
タイプ
瀬戸焼
直径×高さ(mm)
60×80
TKG品番
9-2379-0101
TKG品番(2017)
6-2170-0101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00650615
D0259
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください