吉沼硝子
硝子和食器 一筆 長角大皿
食器の種類
和食器
材質
ソーダガラス
形状
長角皿
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
25
短辺(mm)
200
長辺(mm)
300
TKG品番
9-2380-0501
TKG品番(2017)
6-2171-0301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00650992
-
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください