吉沼硝子
硝子和食器 一筆 長角中皿
食器の種類
和食器
材質
ソーダガラス
形状
長角皿
高さ(mm)
25
質量(g)
718
短辺(mm)
140
長辺(mm)
215
TKG品番
9-2380-0601
TKG品番(2017)
6-2171-0401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00651008
-
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください