吉沼硝子
硝子和食器 一筆 角鉢
食器の種類
和食器
材質
ソーダガラス
形状
角
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00651044
-
小
270
6-2171-0801
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00651035
-
大
462
6-2171-0701
¥
1,650
取扱い終了
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください