吉沼硝子
硝子和食器 一筆 丸のぞき
食器の種類
和食器
材質
ソーダガラス
形状
丸
質量(g)
158
直径×高さ(mm)
85×30
TKG品番
9-2380-1101
TKG品番(2017)
6-2171-1001
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00651062
-
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください