硝子和食器 一筆 正角大皿

硝子和食器 一筆 正角大皿 - 吉沼硝子
食器の種類和食器材質ソーダガラス形状角皿質量(kg)1.5高さ(mm)23短辺(mm)250長辺(mm)250TKG品番9-2380-1201TKG品番(2017)6-2171-1101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00651078-
4,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする