吉沼硝子
硝子和食器 一筆 角のぞき
食器の種類
和食器
材質
ソーダガラス
形状
角
高さ(mm)
38
質量(g)
200
短辺(mm)
90
長辺(mm)
90
TKG品番
9-2380-0401
TKG品番(2017)
6-2171-1501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00651114
-
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください