吉沼硝子
硝子和食器 若草 盛皿
形状
丸皿
材質
ソーダガラス
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00651254
-
400
100
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
2026年
03月30日まで
00651272
-
250
60
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00651263
-
310
55
¥
7,600
取扱い終了
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください