硝子和食器 白雪 長角中皿

硝子和食器 白雪 長角中皿 - 吉沼硝子
食器の種類和食器材質ソーダガラス形状長角皿高さ(mm)25質量(g)750短辺(mm)150長辺(mm)220TKG品番9-2381-0201TKG品番(2017)6-2172-0501内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
006513422
2,400
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする