吉沼硝子
硝子和食器 白雪 焼物皿
食器の種類
和食器
材質
ソーダガラス
形状
長角皿
高さ(mm)
20
質量(g)
557
短辺(mm)
100
長辺(mm)
230
TKG品番
9-2381-0301
TKG品番(2017)
6-2172-0601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00651358
3
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください