吉沼硝子
硝子和食器 白雪 角鉢
食器の種類
和食器
材質
ソーダガラス
形状
角
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00651385
6
小
275
6-2172-0901
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00651376
5
大
480
6-2172-0801
¥
1,750
取扱い終了
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください