吉沼硝子
硝子和食器 白雪 正角大皿
食器の種類
和食器
材質
ソーダガラス
形状
角皿
質量(kg)
1.7
高さ(mm)
15
短辺(mm)
260
長辺(mm)
260
TKG品番
9-2381-0901
TKG品番(2017)
6-2172-1501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00651446
12
¥
4,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください