吉沼硝子
硝子和食器 白雪 丸深鉢
食器の種類
和食器
材質
ソーダガラス
形状
丸
質量(g)
280
直径×高さ(mm)
110×60
TKG品番
9-2381-1601
TKG品番(2017)
6-2172-2301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00651525
19
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください