廣田硝子
SHELLシリーズ(ガラス製) 大鉢
自然の貝をモチーフにして、しなやかなフォルムをデザインしました。
食器の種類
和食器
材質
ソーダ硝子
形状
貝
色
クリア
直径×高さ(mm)
Φ230×75
TKG品番
9-2383-0501
TKG品番(2017)
6-2174-2401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00651866
3450
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください