青山硝子
麻の葉小判向付 天金
食器の種類
和食器
材質
ガラス
形状
小判
高さ(mm)
43
短辺(mm)
112
長辺(mm)
162
TKG品番
9-2383-0601
TKG品番(2017)
6-2175-0701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00652216
KMA1G
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください