青山硝子
籠目 丸皿 天金
形状
丸皿
材質
ガラス
直径×高さ(mm)
Φ189×25
TKG品番
9-2383-1001
TKG品番(2017)
6-2175-1101
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00652252
KMKG1G
189
25
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください