廣田硝子
はなほのか 豆鉢
はなほのかシリーズ(ガラス製)
食器の種類
和食器
材質
ソーダ硝子
色
ピンク
直径(Φmm)
74
高さ(mm)
30
TKG品番
9-2384-1301
TKG品番(2017)
6-2176-0701
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00652487
HO1
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください