廣田硝子
はなほのか 中鉢
はなほのかシリーズ(ガラス製)
食器の種類
和食器
材質
ソーダ硝子
形状
変形
色
ピンク
直径×高さ(mm)
150×50
TKG品番
9-2384-1501
TKG品番(2017)
6-2176-0901
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00652505
HO3
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください