廣田硝子
はなほのか 盃&珍味
はなほのかシリーズ(ガラス製)
食器の種類
和食器
材質
ソーダ硝子
形状
丸
高さ(mm)
34
短辺(mm)
58
長辺(mm)
68
TKG品番
9-2384-1801
TKG品番(2017)
6-2176-1201
内容量
1箱(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00652532
HO7
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください