TKG
メラミン火宴 タンメン鉢
メラミン「火宴」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類
中華食器
材質
メラミン
色
黒/赤
容量(mL)
1250
直径×高さ(mm)
214×78
TKG品番
9-2387-2601
TKG品番(2017)
6-2179-2801
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00653153
KE2101
¥
1,910
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください