TKG
メラミン「凰」 チャンポン丼
食器の種類
中華食器
材質
メラミン
仕様
洗浄器対応
質量(kg)
0.193
色
白
直径×高さ(mm)
Φ222×H58
TKG品番
9-2389-0401
TKG品番(2017)
6-2181-0401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00653214
FN7100
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください