TKG
メラミン「オリーブ」 スープ皿
洗浄器対応
形状
丸
材質
メラミン
色
白
食器の種類
中華食器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00653318
OL7815
230
44
¥
1,890
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00653336
OL7817
192
37
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください