TKG
メラミン「オリーブ」 深型チャンポン丼
洗浄器対応
食器の種類
中華食器
材質
メラミン
質量(kg)
0.439
色
白
容量(mL)
700
直径×高さ(mm)
Φ213×81
TKG品番
9-2389-1701
TKG品番(2017)
6-2181-1701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00653345
OL710
¥
2,830
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください