TKG
メラミン「オリーブ」 焼そば皿
洗浄器対応
食器の種類
中華食器
材質
メラミン
質量(kg)
0.37
色
白
直径×高さ(mm)
Φ213×58
TKG品番
9-2389-1801
TKG品番(2017)
6-2181-1801
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00653354
OL711
¥
2,580
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください