TKG
メラミン「オリーブ」 フルーツ皿
洗浄器対応
形状
丸
材質
メラミン
質量(kg)
0.375
色
白
直径×高さ(mm)
Φ213×48
TKG品番
9-2389-1901
TKG品番(2017)
6-2181-1901
食器の種類
中華食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00653363
OL712
213
48
¥
2,680
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください