TKG
メラミン「オリーブ」 菜皿
洗浄器対応
食器の種類
中華食器
材質
メラミン
形状
丸皿
色
白
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00653372
OL266S
0.106
Φ166×26
9-2389-2001
6-2181-2001
¥
1,110
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00653388
OL7819
0.127
Φ165×36
9-2389-2101
6-2181-2101
¥
1,170
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください