千羽鶴印(エンテック)
メラミン「瑞祥」 中華丼
食器の種類
中華食器
材質
メラミン
仕様
洗浄機対応。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00653406
CA10
940
Φ205×75
9-2389-2301
6-2181-2301
¥
1,480
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
00653415
CA18
1160
Φ208×80
9-2389-2401
6-2181-2401
¥
1,810
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
00653442
CA13
670
Φ180×60
9-2389-2503
6-2181-2503
¥
1,250
¥
969
¥
1,066
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください