千羽鶴印(エンテック)
メラミン「瑞祥」 新型たんめん丼
メラミン「瑞祥」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類
中華食器
材質
メラミン
色
赤/白
容量(mL)
1100
直径×高さ(mm)
Φ210×84
TKG品番
9-2389-2601
TKG品番(2017)
6-2181-2601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00653458
CA14
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください