千羽鶴印(エンテック)
メラミン「瑞祥」 八角皿
メラミン「瑞祥」シリーズ。洗浄機対応。
形状
八角
材質
メラミン
色
白/赤
TKG品番
9-2389-2701
TKG品番(2017)
6-2181-2701
食器の種類
中華食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00653467
CA30
180
180
40
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください