千羽鶴印(エンテック)
メラミン「瑞祥」 中華小判皿
(1件のレビュー)
洗浄器対応
食器の種類
中華食器
材質
メラミン
形状
楕円皿
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00653485
CA23
10インチ
26
181
250
9-2389-2901
¥
1,610
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
00653494
CA24
8インチ
20
146
210
9-2389-2902
¥
1,260
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください