千羽鶴印(エンテック)
メラミン「瑞祥」 中華平皿
洗浄器対応
食器の種類
中華食器
材質
メラミン
形状
丸皿
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00653503
CA21
9インチ
Φ230×25
9-2389-3001
6-2181-3001
¥
1,610
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
00653512
CA22
8インチ
Φ200×25
9-2389-3002
6-2181-3002
¥
1,340
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください