千羽鶴印(エンテック)
メラミン「青磁」 中華丼
洗浄器対応
食器の種類
中華食器
材質
メラミン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00653747
CS10
大
940
Φ205×75
9-2390-1301
6-2182-1901
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
00653756
CS13
小
670
Φ180×60
9-2390-1302
6-2182-1902
¥
1,040
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください