千羽鶴印(エンテック)
メラミン「青磁」 タンメン丼(新型)
メラミン「青磁」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類
中華食器
材質
メラミン
色
青磁
容量(mL)
1100
直径×高さ(mm)
Φ210×84
TKG品番
9-2390-1401
TKG品番(2017)
6-2182-2001
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00653765
CS14
¥
1,590
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください