メラミン「青磁」 平皿(リム型)

メラミン「青磁」 平皿(リム型) - 千羽鶴印(エンテック)メラミン「青磁」 平皿(リム型) - 千羽鶴印(エンテック)

洗浄器対応

食器の種類中華食器材質メラミン形状丸皿青磁内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00653826CS228インチΦ200×249-2390-20016-2182-2601
860
639
703(税込)
3日以内出荷
00653835CS219インチΦ230×259-2390-20026-2182-2602
1,060
839
923(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする