千羽鶴印(エンテック)
メラミン「青磁」 高台皿
洗浄器対応
食器の種類
中華食器
材質
メラミン
形状
丸皿
色
青磁
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00653878
CS33
1尺5寸
455×63
9-2390-2301
6-2182-2901
¥
7,950
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
00653887
CS34
1尺3寸
393×63
9-2390-2302
6-2182-2902
¥
5,790
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
00653896
CS35
1尺2寸
365×50
9-2390-2303
6-2182-2903
¥
4,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
00653905
CS36
1尺1寸
330×45
9-2390-2304
6-2182-2904
¥
3,830
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
00653914
CS37
1尺
300×40
9-2390-2305
6-2182-2905
¥
3,260
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください